087121PVB-BX https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TSM-VB-1-NS-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2MTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZpTDJnMk5pOHhNREEzTmpVek5qRXhNVEV6TkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSVFRWOVdRbDh4WDA1VFh6TXdNRmd6TURBdWFuQm58ODQ0NzljMTgzZWNhNDc4MmY5NjNlOWMyOTdmOGVlNWNmNDE2YmVlMjUxYmZlZDQ2NmM2ODljNTNiYTU4M2U3Mg
897470 油封 

DICHTOMATIK DICHTOMATIK

087121PVB-BX

描述

DICHTOMATIK 087121PVB-BX

7/8" Shaft Dia; 1.255" Housing Bore; 0.182" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.182" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; VB Seal Design Code

制造商部件号

087121PVB-BX

BDI部件号
897470

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
FREUDENBERG GROUP
最低订购量
EAN条码
0750886008941
重量 / Kilogram
0.009
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TSM_VB
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
VB
其它特点
Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
087121PVB
详细描述
7/8" Shaft Dia; 1.255" Housing Bore; 0.182" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.182" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; VB Seal Design Code
名义宽度
0.182 英寸 | 4.623 毫米
实际宽度
0.182 英寸 | 4.623 毫米
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
安装
1.255英寸 | 31.877毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新