0912667 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-FAL-CRWH1-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1MDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpoTDJoa1pTODVOak13TURjNU16ZzFOak13TG1wd1p3fDU2ZDkzYjhjMjAyNTY4YmZmYzg2ZGE1MDAyZTA0MzlhZDAwZTcwNDBmMmI3ZDhmMDc4Y2Y4MjU5ZWU5YjZlM2M
18108727 油封 

FALK FALK

0912667

描述

FALK 0912667

5-3/4" Shaft Dia; 7" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWH1 Seal Design Code

制造商部件号

0912667

BDI部件号
18108727

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0782934387791
重量 / Kilogram
0.907
Product Group - BDI
M02284
通用设计规范
FAL_CRWH1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRWH1
其它特点
Bore-Tite on OD | With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
5-3/4" Shaft Dia; 7" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWH1 Seal Design Code
轴直径
5.75 英寸 | 146.05 毫米
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
安装
7英寸 | 177.8毫米
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新