0912761   CR 44959 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-FAL-CRW1-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1NDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V3TDJnNVpTODVOak13TURjNU56YzRPRFEyTG1wd1p3fDEzODZjZTcyZDdlNzVlMGM2YWE5M2FlNDVjZWQyMDk5ZDc2ODVlYjdiZWFjNjZhZDlkMmEzNzYwNGY2ZDg0ZTQ
18108370 油封 

FALK FALK

0912761 CR 44959

描述

FALK 0912761 CR 44959

4-1/2" Shaft Dia; 5.506" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRW1 Seal Design Code

制造商部件号

0912761 CR 44959

BDI部件号
18108370

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0782934387982
重量 / Kilogram
0.227
Product Group - BDI
M02284
通用设计规范
FAL_CRW1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRW1
其它特点
Bore-Tite on OD | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
4-1/2" Shaft Dia; 5.506" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRW1 Seal Design Code
轴直径
4.5 英寸 | 114.3 毫米
实际宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
安装
5.506英寸 | 139.852毫米
名义宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新