0912853 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-CRWA-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ0Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ptTDJneVpDODVOak13TURFek1qVTVPREEyTG1wd1p3fDRlYzdiNGIzMjFlZGQ5OTBkODA3NmNkODcxY2Q0NTI4MDI1MGI2YzRiZWIwZWFhMWI5YzFiMGYzNjhkNGI4Y2M
18108653 油封 

FALK FALK

0912853

描述

FALK 0912853

1-1/2" Shaft Dia; 2.254" Housing Bore; 0.312" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.312" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA1 Seal Design Code

制造商部件号

0912853

BDI部件号
18108653

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0782934388347
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02284
通用设计规范
FAL_CRWA1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRWA1
其它特点
Bore-Tite on OD | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
1-1/2" Shaft Dia; 2.254" Housing Bore; 0.312" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.312" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA1 Seal Design Code
轴直径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
安装
2.254英寸 | 57.252毫米
名义宽度
0.312 英寸 | 7.925 毫米
实际宽度
0.312 英寸 | 7.925 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新