DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
09424431VTB-H-BX
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 09424431VTB-H-BX
0.945" Shaft Dia; 2.44" Housing Bore; 0.315" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.315" Actual Width; Yes Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TB-H Seal Design Code
制造商部件号
09424431VTB-H-BX
BDI部件号
899702
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/09424431VTB-H-BX/p/899702
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0750886390732
重量 / Kilogram
0.026
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWA1
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
TB-H
类别 - BDI
Oil Seal
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
09424431VTB-H
详细描述
0.945" Shaft Dia; 2.44" Housing Bore; 0.315" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.315" Actual Width; Yes Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TB-H Seal Design Code
实际宽度
0.315 英寸 | 8.001 毫米
安装
2.44英寸 | 61.976毫米
名义宽度
0.315 英寸 | 8.001 毫米
轴直径
0.945 英寸 | 24.003 毫米