DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
09513627PSM
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 09513627PSM
61/64" Shaft Dia; 1.361" Housing Bore; 0.274" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.274" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SM Seal Design Code
制造商部件号
09513627PSM
BDI部件号
897731
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/09513627PSM/p/897731
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.008
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDW1
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
SM
其它特点
Precision Ground OD
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
61/64" Shaft Dia; 1.361" Housing Bore; 0.274" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.274" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SM Seal Design Code
轴直径
0.953 英寸 | 24.206 毫米
安装
1.361英寸 | 34.569毫米
实际宽度
0.274 英寸 | 6.96 毫米
名义宽度
0.274 英寸 | 6.96 毫米