JOHNS MANVILLE
JOHNS MANVILLE
0956 3689
JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE
描述
JOHNS MANVILLE 0956 3689
9-9/16" Shaft Dia; 11-1/16" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case
制造商部件号
0956 3689
BDI部件号
19055547
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/0956-3689/p/19055547
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0827834022462
重量 / Kilogram
0.52
Product Group - BDI
S02250
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
0956 3689
重量/磅
1.1398
详细描述
9-9/16" Shaft Dia; 11-1/16" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case
安装
11.063英寸 | 281毫米
实际宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
轴直径
9.563 英寸 | 242.9 毫米
名义宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米