JOHNS MANVILLE
JOHNS MANVILLE
0993 15713
JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE
描述
JOHNS MANVILLE 0993 15713
9.939" Shaft Dia; 11.12" Housing Bore; 0.63" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 0.63" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case
制造商部件号
0993 15713
BDI部件号
18219777
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/0993-15713/p/18219777
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0827834022929
重量 / Kilogram
0.41
Product Group - BDI
S02250
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
0993 15713
重量/磅
0.91
详细描述
9.939" Shaft Dia; 11.12" Housing Bore; 0.63" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 0.63" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case
安装
11.12英寸 | 282.448毫米
轴直径
9.939 英寸 | 252.451 毫米
名义宽度
0.63 英寸 | 16.002 毫米
实际宽度
0.63 英寸 | 16.002 毫米