https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-HAW-B-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTc5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFESXpMMmcxTXk4eE1EYzJPVGs0TnpBeE1EVTVNQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMGhCVjE5Q1h6RmZWMU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGYyNzdjZjI1OGZjNGE1ZDgyNzViZDA3NTVjNzUyZDcwOGE3YzYxYjZhYzU2NmY3ZDRmM2NiMDMxY2I1YjJjNWI
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-HAW-B-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTc5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFESXpMMmcxTXk4eE1EYzJPVGs0TnpBeE1EVTVNQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMGhCVjE5Q1h6RmZWMU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGYyNzdjZjI1OGZjNGE1ZDgyNzViZDA3NTVjNzUyZDcwOGE3YzYxYjZhYzU2NmY3ZDRmM2NiMDMxY2I1YjJjNWI
HARWAL
HARWAL
1.000X2.063X.250B
HARWAL HARWAL
描述
HARWAL 1.000X2.063X.250B
1" Shaft Dia; 2-1/16" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; B Seal Design Code
制造商部件号
1.000X2.063X.250B
BDI部件号
24865970
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/1-000X2-063X-250B/p/24865970
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRW1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
B
其它特点
Press Fit Mounting | Precision Ground OD
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
1.0002.063.250B
详细描述
1" Shaft Dia; 2-1/16" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; B Seal Design Code
轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米
实际宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
安装
2.063英寸 | 52.4毫米
名义宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米