HARWAL
HARWAL
1.188X1.719X.500BDL
HARWAL HARWAL
描述
HARWAL 1.188X1.719X.500BDL
1-3/16" Shaft Dia; 1.719" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; BDL Seal Design Code
制造商部件号
1.188X1.719X.500BDL
BDI部件号
443827
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/1-188X1-719X-500BDL/p/443827
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWA1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
BDL
其它特点
Press Fit Mounting | Precision Ground OD
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
1.188 1.719 0.500BDL
重量/磅
0.04
详细描述
1-3/16" Shaft Dia; 1.719" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; BDL Seal Design Code
轴直径
1.188 英寸 | 30.175 毫米
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
安装
1.719英寸 | 43.663毫米
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米