https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-HAW-A-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjk3NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRpTDJoaE9TODVPVGs1TkRVeU16QTNORGcyTDBsT1JGaFlXRk5GUVV4WVdGOVBTVXhmU0VGWFgwRmZNVjlYVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDYwMzY1ZWZjNjNhZDBkOWYzN2U1N2VjYjg3ZDU5MTlmZjdkZDIwMzlmMmE4M2QyZTAyYzdjZTNiYWVhMjc0NjM
HARWAL
HARWAL
1.188X1.875X.375A
HARWAL HARWAL
描述
HARWAL 1.188X1.875X.375A
1-3/16" Shaft Dia; 1-7/8" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; A Seal Design Code
制造商部件号
1.188X1.875X.375A
BDI部件号
443833
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/1-188X1-875X-375A/p/443833
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMS4
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
A
其它特点
Press Fit Mounting | Low Pressure
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
1.1881.875.375A
详细描述
1-3/16" Shaft Dia; 1-7/8" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; A Seal Design Code
轴直径
1.188 英寸 | 30.175 毫米
名义宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
实际宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
安装
1.875英寸 | 47.625毫米