https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-HAW-BDL-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjIzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEazBMMmc0TXk4eE1EYzJPVEl4TmpFeE1EWXlNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMGhCVjE5Q1JFeGZNbDlYVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDNlYjhjMDAyZGEwZTA3YTZjODIzZDBmYmI1ZWI0NTY0MTU4NjVmMmE4ZThiYWY5NmYxNWIwOTViYTZhMDM3YWY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-HAW-BDL-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjIzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEazBMMmc0TXk4eE1EYzJPVEl4TmpFeE1EWXlNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMGhCVjE5Q1JFeGZNbDlYVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDNlYjhjMDAyZGEwZTA3YTZjODIzZDBmYmI1ZWI0NTY0MTU4NjVmMmE4ZThiYWY5NmYxNWIwOTViYTZhMDM3YWY
HARWAL
HARWAL
1.250X1.930X.253BDL
HARWAL HARWAL
描述
HARWAL 1.250X1.930X.253BDL
1-1/4" Shaft Dia; 1.93" Housing Bore; 0.253" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.253" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; BDL Seal Design Code
制造商部件号
1.250X1.930X.253BDL
BDI部件号
443872
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/1-250X1-930X-253BDL/p/443872
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWA1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
BDL
其它特点
Press Fit Mounting | Precision Ground OD
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
1.2501.930.253BDL
详细描述
1-1/4" Shaft Dia; 1.93" Housing Bore; 0.253" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.253" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; BDL Seal Design Code
名义宽度
0.253 英寸 | 6.426 毫米
实际宽度
0.253 英寸 | 6.426 毫米
安装
1.93英寸 | 49.022毫米
轴直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米