HARWAL
HARWAL
1.593X2.500X.250B1
HARWAL HARWAL
描述
HARWAL 1.593X2.500X.250B1
1.593" Shaft Dia; 2-1/2" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; B1 Seal Design Code
制造商部件号
1.593X2.500X.250B1
BDI部件号
444142
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/1-593X2-500X-250B1/p/444142
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
HAW_B1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
B1
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
1.5932.500.250B1
详细描述
1.593" Shaft Dia; 2-1/2" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; B1 Seal Design Code
轴直径
1.593 英寸 | 40.462 毫米
名义宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
安装
2.5英寸 | 63.5毫米
实际宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米