TIMKEN
TIMKEN
100263
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 100263
3.003" Shaft Dia; 4.937" Housing Bore; 0.788" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.788" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 8 Seal Design Code
制造商部件号
100263
BDI部件号
1309918
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/100263/p/1309918
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893468631
重量 / Kilogram
0.118
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
NAT_8
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
8
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
100263
重量/磅
0.261
详细描述
3.003" Shaft Dia; 4.937" Housing Bore; 0.788" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.788" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 8 Seal Design Code
安装
4.937英寸 | 125.4毫米
轴直径
3.003 英寸 | 76.276 毫米
名义宽度
0.788 英寸 | 20.015 毫米
实际宽度
0.788 英寸 | 20.015 毫米