https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMSA25-3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzg4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUmxMMmhoWXk4eE1EYzJOamd4TVRNMk5UUXdOaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBoTlUwRXlOVjh6WHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1NTliNzFlYmZlNmYzNDcwYmY1Yjk1NTQ4M2Y3YWFlOGUzYjY0MTYxNzdjY2U5NzE4NjIyMWIwYjE0YjdmNGU3
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMSA25-3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzg4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUmxMMmhoWXk4eE1EYzJOamd4TVRNMk5UUXdOaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBoTlUwRXlOVjh6WHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1NTliNzFlYmZlNmYzNDcwYmY1Yjk1NTQ4M2Y3YWFlOGUzYjY0MTYxNzdjY2U5NzE4NjIyMWIwYjE0YjdmNGU3
TIMKEN
TIMKEN
100357
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 100357
1.705" Shaft Dia; 3.034" Housing Bore; 9/16" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 9/16" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 86 Seal Design Code
制造商部件号
100357
BDI部件号
1309919
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/100357/p/1309919
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893468648
重量 / Kilogram
0.046
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA25
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
86
其它特点
Bonded | General Purpose | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
100357
重量/磅
0.101
详细描述
1.705" Shaft Dia; 3.034" Housing Bore; 9/16" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 9/16" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 86 Seal Design Code
实际宽度
0.562 英寸 | 14.275 毫米
安装
3.034英寸 | 77.064毫米
轴直径
1.705 英寸 | 43.307 毫米
名义宽度
0.562 英寸 | 14.275 毫米