100MMRSS https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TIM-RSS-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE1MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZpTDJoa1lpODVOak13TVRVek16UXpNREEyTG1wd1p3fGQ2MmRiMmI2ZTQyMDNkMDljNjQ1ZGE5ZGQ5MDVjNTRmZjliMzU0YWNmNmExZGVhNmYzZDg3M2JkNzEwNTE4NGY
20347193 油封 

TIMKEN TIMKEN

100MMRSS

描述

TIMKEN 100MMRSS

100MM Shaft Dia; Nitrile Lip; Split Seal; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; RSS Seal Design Code

制造商部件号

100MMRSS

BDI部件号
20347193

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0013992019776
重量 / Kilogram
0.04
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TIM_RSS
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
RSS
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
重量/磅
0.088
详细描述
100MM Shaft Dia; Nitrile Lip; Split Seal; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; RSS Seal Design Code
轴直径
3.937 英寸 | 100 毫米
安装
0英寸 | 0毫米
名义宽度
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新