HARWAL
HARWAL
100X122X5.59RB
HARWAL HARWAL
描述
HARWAL 100X122X5.59RB
100MM Shaft Dia; 122MM Housing Bore; 5.5MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5.5MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 9RB Seal Design Code
制造商部件号
100X122X5.59RB
BDI部件号
444322
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/100X122X5-59RB/p/444322
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
HAW_9RB
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
9RB
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
1001225.59RB
详细描述
100MM Shaft Dia; 122MM Housing Bore; 5.5MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5.5MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 9RB Seal Design Code
名义宽度
0.217 英寸 | 5.5 毫米
轴直径
3.937 英寸 | 100 毫米
实际宽度
0.217 英寸 | 5.5 毫米
安装
4.803英寸 | 122毫米