DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
101311VL-H-BX
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 101311VL-H-BX
1" Shaft Dia; 1-5/16" Housing Bore; 0-1/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/8" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel Case; VL-H Seal Design Code
制造商部件号
101311VL-H-BX
BDI部件号
890932
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/101311VL-H-BX/p/890932
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0750886383192
重量 / Kilogram
0.002
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HM14
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
VL-H
类别 - BDI
Oil Seal
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
101311VL-H
详细描述
1" Shaft Dia; 1-5/16" Housing Bore; 0-1/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/8" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel Case; VL-H Seal Design Code
安装
1.312英寸 | 33.325毫米
实际宽度
0.125 英寸 | 3.175 毫米
轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米
名义宽度
0.125 英寸 | 3.175 毫米