DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
10132TLN22-H-BX
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 10132TLN22-H-BX
1" Shaft Dia; 1.3" Housing Bore; 0.2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.2" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TLN22-H Seal Design Code
制造商部件号
10132TLN22-H-BX
BDI部件号
888018
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/10132TLN22-H-BX/p/888018
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0750886384557
重量 / Kilogram
0.007
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TSM_TLN22-H
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
TLN22-H
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
10132TLN22-H
重量/磅
0.01613
详细描述
1" Shaft Dia; 1.3" Housing Bore; 0.2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.2" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TLN22-H Seal Design Code
实际宽度
0.2 英寸 | 5.08 毫米
名义宽度
0.2 英寸 | 5.08 毫米
安装
1.3英寸 | 33.02毫米
轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米