101492VTLN22-H-BX https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TSM-TL-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUzNjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00yTDJneU1TODVOak13TVRnek5UZzNPRGN3TG1wd1p3fDNjYmUxMzVkNjlhOTI3ZTE3NWZiYmFiYmU4MzcyODU4NzUyMmE2OTZjOGU2YWNiZmJlOWEyMjZhZmFlMDJjMDc
900014 油封 

DICHTOMATIK DICHTOMATIK

101492VTLN22-H-BX

描述

DICHTOMATIK 101492VTLN22-H-BX

1" Shaft Dia; 1.499" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TLN22-H Seal Design Code

制造商部件号

101492VTLN22-H-BX

BDI部件号
900014

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
FREUDENBERG GROUP
最低订购量
EAN条码
0750886389101
重量 / Kilogram
0.009
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TSM_TLN22-H
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
TLN22-H
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
101492VTLN22-H
重量/磅
0.0202
详细描述
1" Shaft Dia; 1.499" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TLN22-H Seal Design Code
名义宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
安装
1.499英寸 | 38.075毫米
轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米
实际宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新