https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TSM-TCN2-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5MTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V5TDJnMU9DOHhNRGN4TVRNeE16TXhOemt4T0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSVFRWOVVRMDR5WHpKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkZmE1ZDAxM2RkY2MwYjU2Mzc5NjdmNzQ5NjliN2Y5M2FkYTJmZGFmMTA0NWNkNjIwZWNiNDY2MjkxMDFlNjE3
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TSM-TCN2-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5MTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V5TDJnMU9DOHhNRGN4TVRNeE16TXhOemt4T0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSVFRWOVVRMDR5WHpKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkZmE1ZDAxM2RkY2MwYjU2Mzc5NjdmNzQ5NjliN2Y5M2FkYTJmZGFmMTA0NWNkNjIwZWNiNDY2MjkxMDFlNjE3
DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
1016225TCN2
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 1016225TCN2
1" Shaft Dia; 1.622" Housing Bore; 0.252" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.252" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; TCN2 Seal Design Code
制造商部件号
1016225TCN2
BDI部件号
887899
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/1016225TCN2/p/887899
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0750886488019
重量 / Kilogram
0.012
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TSM_TCN2
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
TCN2
其它特点
Short Flex High Pressure Design
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
1016225TCN2
详细描述
1" Shaft Dia; 1.622" Housing Bore; 0.252" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.252" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; TCN2 Seal Design Code
名义宽度
0.252 英寸 | 6.401 毫米
实际宽度
0.252 英寸 | 6.401 毫米
安装
1.622英寸 | 41.199毫米
轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米