DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
101631VF-BX
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 101631VF-BX
1" Shaft Dia; 1.63" Housing Bore; 0.184" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.184" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; VF Seal Design Code
制造商部件号
101631VF-BX
BDI部件号
891066
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/101631VF-BX/p/891066
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0750886217008
重量 / Kilogram
0.007
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TSM_VF
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
VF
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
101631VF
详细描述
1" Shaft Dia; 1.63" Housing Bore; 0.184" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.184" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; VF Seal Design Code
实际宽度
0.184 英寸 | 4.674 毫米
轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米
安装
1.63英寸 | 41.402毫米
名义宽度
0.184 英寸 | 4.674 毫米