DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
101728HTCN1
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 101728HTCN1
1" Shaft Dia; 1-3/4" Housing Bore; 0.282" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Solid Seal; 9/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; TCN1 Seal Design Code
制造商部件号
101728HTCN1
BDI部件号
877554
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/101728HTCN1/p/877554
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA7P2
凸缘材料
Hydrogenated Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
TCN1
其它特点
Short Flex High Pressure Design
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
101728HTCN1
详细描述
1" Shaft Dia; 1-3/4" Housing Bore; 0.282" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Solid Seal; 9/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; TCN1 Seal Design Code
实际宽度
0.282 英寸 | 7.163 毫米
安装
1.75英寸 | 44.45毫米
轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米
名义宽度
0.282 英寸 | 7.163 毫米