10174VB-H-BX https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TSM-VB-1-NS-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2MTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZpTDJnMk5pOHhNREEzTmpVek5qRXhNVEV6TkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSVFRWOVdRbDh4WDA1VFh6TXdNRmd6TURBdWFuQm58ODQ0NzljMTgzZWNhNDc4MmY5NjNlOWMyOTdmOGVlNWNmNDE2YmVlMjUxYmZlZDQ2NmM2ODljNTNiYTU4M2U3Mg
890704 油封 

DICHTOMATIK DICHTOMATIK

10174VB-H-BX

描述

DICHTOMATIK 10174VB-H-BX

1" Shaft Dia; 1-25/32" Housing Bore; 0.469" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 15/32" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; VB-H Seal Design Code

制造商部件号

10174VB-H-BX

BDI部件号
890704

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
FREUDENBERG GROUP
最低订购量
EAN条码
0750886248712
重量 / Kilogram
0.018
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TSM_VB
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
VB-H
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
10174VB-H
详细描述
1" Shaft Dia; 1-25/32" Housing Bore; 0.469" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 15/32" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; VB-H Seal Design Code
实际宽度
0.469 英寸 | 11.913 毫米
安装
1.781英寸 | 45.237毫米
轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米
名义宽度
0.469 英寸 | 11.913 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新