JM CLIPPER
JM CLIPPER
10175 H5L16
JM CLIPPER JM CLIPPER
描述
JM CLIPPER 10175 H5L16
4-1/8" Shaft Dia; 5-1/8" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; RUP Seal Design Code
制造商部件号
10175 H5L16
BDI部件号
18222292
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/10175-H5L16/p/18222292
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0827834025333
重量 / Kilogram
0.16
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
J/M_RUP
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
RUP
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
10175 H5L16
重量/磅
0.347
详细描述
4-1/8" Shaft Dia; 5-1/8" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; RUP Seal Design Code
安装
5.125英寸 | 130.175毫米
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
轴直径
4.125 英寸 | 104.775 毫米
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米