SKF
SKF
101X114X10 HMSA1 R
SKF SKF
描述
SKF 101X114X10 HMSA1 R
101MM Shaft Dia; 114MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMSA1 Seal Design Code
制造商部件号
101X114X10 HMSA1 R
BDI部件号
1238590
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/101X114X10-HMSA1-R/p/1238590
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311885195
重量 / Kilogram
0.106
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMSA1
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
101X114X10 HMSA1 R
重量/磅
0.234
详细描述
101MM Shaft Dia; 114MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMSA1 Seal Design Code
安装
4.488英寸 | 114毫米
名义宽度
0.394 英寸 | 10 毫米
轴直径
3.976 英寸 | 101 毫米
实际宽度
0.394 英寸 | 10 毫米