https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HMSA7-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU5MTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UyTDJoak1TOHhNREE1TURBMU9EazBNRFEwTmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOZlVsOUlUVk5CTjE4eVgxZFRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDA5NzI1OTlhYzIxNjU1NTQ4MjczMmE3NjQzZDc0YWQzODQ3OTJmNjAxMmIwYjUwOWM0NWVmMjkzMjNiOWE5NGE
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HMSA7-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU5MTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UyTDJoak1TOHhNREE1TURBMU9EazBNRFEwTmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOZlVsOUlUVk5CTjE4eVgxZFRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDA5NzI1OTlhYzIxNjU1NTQ4MjczMmE3NjQzZDc0YWQzODQ3OTJmNjAxMmIwYjUwOWM0NWVmMjkzMjNiOWE5NGE
SKF
SKF
10237 / 0.984X1.476X0.236 HMSA7 V
SKF SKF
描述
SKF 10237 / 0.984X1.476X0.236 HMSA7 V
63/64" Shaft Dia; 1.476" Housing Bore; 0.236" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.236" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA7 Seal Design Code
制造商部件号
10237 / 0.984X1.476X0.236 HMSA7 V
BDI部件号
22779205
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/10237-0-984X1-476X0-236-HMSA7-V/p/22779205
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311460828
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA7
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMSA7
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
10237
重量/磅
0.028
详细描述
63/64" Shaft Dia; 1.476" Housing Bore; 0.236" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.236" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA7 Seal Design Code
轴直径
0.984 英寸 | 24.994 毫米
名义宽度
0.236 英寸 | 5.994 毫米
安装
1.476英寸 | 37.49毫米
实际宽度
0.236 英寸 | 5.994 毫米