102X116X14 HMSA1 R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMSA1-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzA4ODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJobFpDODVNRFkwTnpNNU9UazFOamM0TG1wd1p3fGQxMWQ5MzcxZjE3ZWZkOTBiNDc2ZWQ3NGNkNGQzNDdkMDFlZTc3NzkwZWViOGU0NTBkNGM4OTgzZWZmNGUwZTE
1413732 油封 

SKF SKF

102X116X14 HMSA1 R

描述

SKF 102X116X14 HMSA1 R

102MM Shaft Dia; 116MM Housing Bore; 14MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 14MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMSA1 Seal Design Code

制造商部件号

102X116X14 HMSA1 R

BDI部件号
1413732

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311885201
重量 / Kilogram
0.129
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMSA1
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
102X116X14 HMSA1 R
重量/磅
0.285
详细描述
102MM Shaft Dia; 116MM Housing Bore; 14MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 14MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMSA1 Seal Design Code
轴直径
4.016 英寸 | 102 毫米
实际宽度
0.551 英寸 | 14 毫米
安装
4.567英寸 | 116毫米
名义宽度
0.551 英寸 | 14 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新