10318 H1L5 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-DAE-LPD-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODE5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTRMMmd5TWk4NU5qTXdNVE00T1Rrd05qSXlMbXB3Wnd8YzkyNTUzZTg4N2I0YzZiMmQwMGRlMjhhYTcyZjdkNmE0ZTY0ZWM1MjFkOWExZjY0YWE0M2NiMTljM2QwMzBkOA
18221605 油封 

JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE

10318 H1L5

描述

JOHNS MANVILLE 10318 H1L5

2.307" Shaft Dia; 2.899" Housing Bore; 0.337" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.337" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; LPD Seal Design Code

制造商部件号

10318 H1L5

BDI部件号
18221605

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
PARKER
最低订购量
EAN条码
0827834027061
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
J/M_LPD
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
LPD
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
10318 H1L5
重量/磅
0.0636
详细描述
2.307" Shaft Dia; 2.899" Housing Bore; 0.337" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.337" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; LPD Seal Design Code
安装
2.899英寸 | 73.635毫米
轴直径
2.307 英寸 | 58.598 毫米
实际宽度
0.337 英寸 | 8.56 毫米
名义宽度
0.337 英寸 | 8.56 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新