1037912 / 10.375X11.625X0.875 HDSA2 D https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HDSA2-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZoTDJobFpTODVNRFkwTnpNNU16Y3pNRGcyTG1wd1p3fDA0ZDY4NGU1ZThiOTNlOWFhYTAwM2JlMGM2Mjk3NDNiOWQyNDM1YTg1ZDA4N2IwZDRhODVmYTdkMjZkNGM1MGY
1238655 油封 

SKF SKF

1037912 / 10.375X11.625X0.875 HDSA2 D

描述

SKF 1037912 / 10.375X11.625X0.875 HDSA2 D

Lip Seal; 10-3/8" Shaft Dia; 11-5/8" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSA2 Seal Design Code

制造商部件号

1037912 / 10.375X11.625X0.875 HDSA2 D

BDI部件号
1238655

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311159937
重量 / Kilogram
0.895
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDSA2
凸缘材料
Carboxylated Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HDSA2
其它特点
Large | With Inner Case | With Spring Lock and Spring-Cover
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
1037912
重量/磅
4.802
详细描述
Lip Seal; 10-3/8" Shaft Dia; 11-5/8" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSA2 Seal Design Code
实际宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
安装
11.625英寸 | 295.275毫米
轴直径
10.375 英寸 | 263.525 毫米
名义宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新