104.8X114.15X7.1 K05-P H-ECOPUR https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-K05-P-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTgzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFETXhMMmc1TkM4NU5qTXdNREF4T0RJek56YzBMbXB3Wnd8YjI0YTY2ZjNlZjRjMTA0MGM4NmI2MjMyY2RhODNiMzhhMzc4YmYxZDgxMWU3YTFmYTk0NTJjNTlhYWMwOTZkNw
20521001 油封 

SKF SKF

104.8X114.15X7.1 K05-P H-ECOPUR

描述

SKF 104.8X114.15X7.1 K05-P H-ECOPUR

104.8MM Shaft Dia; 114.15MM Housing Bore; 7.1MM Nominal Width; Thermoplastic Polyurethane Elastomer Lip; Solid Seal; 7.1MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; K05-P Seal Design Code

制造商部件号

104.8X114.15X7.1 K05-P H-ECOPUR

BDI部件号
20521001

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
重量 / Kilogram
0.2
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_K05-P
凸缘材料
Thermoplastic Polyurethane Elastomer
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
K05-P
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
重量/磅
0.2
详细描述
104.8MM Shaft Dia; 114.15MM Housing Bore; 7.1MM Nominal Width; Thermoplastic Polyurethane Elastomer Lip; Solid Seal; 7.1MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; K05-P Seal Design Code
实际宽度
0.28 英寸 | 7.1 毫米
安装
4.494英寸 | 114.15毫米
名义宽度
0.28 英寸 | 7.1 毫米
轴直径
4.126 英寸 | 104.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新