1042189 / 10.425X11.81X0.787 HDS2 H https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HDS2-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMyNDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREptTDJnd1ppOHhNREUxTURZNU1UZzJORFl3Tmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaEVVekpmTVY5WFUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2ZGE3OGYzZGJhNDRlYzI0M2ZlNTc3N2YwOGE1Y2Q1MmMxNjA0ODg0ZDJmMzZlZTE3NDBlYmU4Njc2ODAxZmM4
22779771 油封 

SKF SKF

1042189 / 10.425X11.81X0.787 HDS2 H

描述

SKF 1042189 / 10.425X11.81X0.787 HDS2 H

Oil Seal; 10.425" Shaft Dia; 11.81" Housing Bore; 0.787" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Solid Seal; 0.787" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS2 Seal Design Code

制造商部件号

1042189 / 10.425X11.81X0.787 HDS2 H

BDI部件号
22779771

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311490528
重量 / Kilogram
0.91
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDS2
凸缘材料
Hydrogenated Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HDS2
其它特点
With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 10.425" Shaft Dia; 11.81" Housing Bore; 0.787" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Solid Seal; 0.787" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS2 Seal Design Code
实际宽度
0.787 英寸 | 19.99 毫米
名义宽度
0.787 英寸 | 19.99 毫米
轴直径
10.425 英寸 | 264.795 毫米
安装
11.81英寸 | 299.974毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新