JOHNS MANVILLE
JOHNS MANVILLE
10439 H1L21
JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE
描述
JOHNS MANVILLE 10439 H1L21
6-1/4" Shaft Dia; 7-1/4" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; EPDM Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; LUP Seal Design Code
制造商部件号
10439 H1L21
BDI部件号
18222352
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/10439-H1L21/p/18222352
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0827834028297
重量 / Kilogram
0.16
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
J/M_LUP
凸缘材料
EPDM
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
LUP
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
10439 H1L21
重量/磅
0.349
详细描述
6-1/4" Shaft Dia; 7-1/4" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; EPDM Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; LUP Seal Design Code
安装
7.25英寸 | 184.15毫米
实际宽度
0.438 英寸 | 11.125 毫米
轴直径
6.25 英寸 | 158.75 毫米
名义宽度
0.438 英寸 | 11.125 毫米