1044-1232-40 HDS7 V https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HDS7-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU2MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR000TDJnNE15ODVPVGs1TkRReU1qUTNOekV3TDBsT1JGaFlXRk5GUVV4WVdGOVBTVXhmUTE5U1gwaEVVemRmTVY5T1UxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkNGNhZjQ2ZGIzMjg0YjZlNDhmODBjYTI4ZmRjZGM3YzRkYjAyNjk1ZTliMWM0MWVkMzI1MTI2YjU0MTc5NGNi
22782090 油封 

SKF SKF

1044-1232-40 HDS7 V

描述

SKF 1044-1232-40 HDS7 V

271.48MM Shaft Dia; 317.5MM Housing Bore; 15.875MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 15.875MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HDS7 Seal Design Code

制造商部件号

1044-1232-40 HDS7 V

BDI部件号
22782090

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316576775383
重量 / Kilogram
0.95
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDS7
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
HDS7
其它特点
Heavy Duty
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
1044-1232-40 HDS7 V
重量/磅
2.094
详细描述
271.48MM Shaft Dia; 317.5MM Housing Bore; 15.875MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 15.875MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HDS7 Seal Design Code
实际宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
安装
12.5英寸 | 317.5毫米
轴直径
10.688 英寸 | 271.48 毫米
名义宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新