1055X1100X25 HDS1 R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HDS1-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJpTDJnNE5TOHhNREk0TnpJeU1UY3dNalk0Tmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOZlVsOUlSRk14WHpGZlYxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YTc0NGI4ODQ0ZmIwY2ViZGMzMWIxYmMzODI4YTY3MGM4YjU5ZTg2OTRhNWM1NDMwMTYzMzIyYTI5MGMzN2MxMw
22780273 油封 

SKF SKF

1055X1100X25 HDS1 R

描述

SKF 1055X1100X25 HDS1 R

1055MM Shaft Dia; 1100MM Housing Bore; 25MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 25MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS1 Seal Design Code

制造商部件号

1055X1100X25 HDS1 R

BDI部件号
22780273

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311520713
重量 / Kilogram
6.57
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDS1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HDS1
其它特点
With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
1055X1100X25 HDS1 R
重量/磅
14.5
详细描述
1055MM Shaft Dia; 1100MM Housing Bore; 25MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 25MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS1 Seal Design Code
名义宽度
0.984 英寸 | 25 毫米
轴直径
41.535 英寸 | 1055 毫米
安装
43.307英寸 | 1100毫米
实际宽度
0.984 英寸 | 25 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新