SKF
SKF
1055X1100X25 HS5 D
SKF SKF
描述
SKF 1055X1100X25 HS5 D
1055MM Shaft Dia; 1100MM Housing Bore; 25MM Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Solid Seal; 25MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case Construction; HS5 Seal Design Code
制造商部件号
1055X1100X25 HS5 D
BDI部件号
1238884
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/1055X1100X25-HS5-D/p/1238884
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311173759
重量 / Kilogram
5.897
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HS5
凸缘材料
Carboxylated Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
HS5
其它特点
Large | With Spring Lock and Spring-Cover
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
1055X1100X25 HS5 D
重量/磅
12.993
详细描述
1055MM Shaft Dia; 1100MM Housing Bore; 25MM Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Solid Seal; 25MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case Construction; HS5 Seal Design Code
轴直径
41.535 英寸 | 1,055 毫米
名义宽度
0.984 英寸 | 25 毫米
安装
43.307英寸 | 1,100毫米
实际宽度
0.984 英寸 | 25 毫米