105X135X14-R2LS32-S https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-R2LS32-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3MDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhsTDJnNVlpOHhNREUwTkRNNE9UVTVOVEUyTmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDA1QlZGOVNNa3hUTXpKZk1sOVhVMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8N2U3ZDJmOTUxZjg2MWQ2YWIyYmZhNWQ5Y2EzYTExN2YwZjk4OWM5YTdhM2ZmNzUzZDQ4ZjYyYmZkMmRmOWExMA
21943778 油封 

TIMKEN TIMKEN

105X135X14-R2LS32-S

描述

TIMKEN 105X135X14-R2LS32-S

Oil Seal; 105MM Shaft Dia; 135MM Housing Bore; 14MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 14MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; R2LS32 Seal Design Code

制造商部件号

105X135X14-R2LS32-S

BDI部件号
21943778

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0013992144881
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TIM_R2LS32
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
R2LS32
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 105MM Shaft Dia; 135MM Housing Bore; 14MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 14MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; R2LS32 Seal Design Code
实际宽度
0.551 英寸 | 14 毫米
安装
5.315英寸 | 135毫米
名义宽度
0.551 英寸 | 14 毫米
轴直径
4.134 英寸 | 105 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新