1060X1100X20 HDSH2 HT https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HDSH2-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE3ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF3TDJoalpDODVNRFkwTnpNNU5ETTROakl5TG1wd1p3fGQyOGY0MWUxNzQyOWEyZDg5MzllYjkxNjk3OWFiNmNhZDFhYjU5NTMzNTg3ZjBmY2MwYjM0YTcxODM3MjY0OTU
1238896 油封 

SKF SKF

1060X1100X20 HDSH2 HT

描述

SKF 1060X1100X20 HDSH2 HT

1060MM Shaft Dia; 1100MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Solid Seal; 20MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; HDSH2 Seal Design Code

制造商部件号

1060X1100X20 HDSH2 HT

BDI部件号
1238896

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311465847
重量 / Kilogram
5.3
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDSH2
凸缘材料
Hydrogenated Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HDSH2
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
1060X1100X20 HDSH2 H
重量/磅
11.71
详细描述
1060MM Shaft Dia; 1100MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Solid Seal; 20MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; HDSH2 Seal Design Code
轴直径
41.732 英寸 | 1,060 毫米
安装
43.307英寸 | 1,100毫米
名义宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
实际宽度
0.787 英寸 | 20 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新