1060X1124X25 HSS4 V https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HSS5-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTE2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQTNMMmhoTnk4eE1EYzNNRGcyTXpreE5UQXpPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5SVUxTTFYekZmVjFOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3ZGIxNGM4YjE5ODAwZGZiNDk2YzYzOTk3ODM2OGRiMzMzMjk2NWNkMTEwZWQzNDQzMWQ4NDk5YWU2ODg2MDBj
22780737 油封 

SKF SKF

1060X1124X25 HSS4 V

描述

SKF 1060X1124X25 HSS4 V

1060MM Shaft Dia; 1124MM Housing Bore; 25MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 25MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HSS4 Seal Design Code

制造商部件号

1060X1124X25 HSS4 V

BDI部件号
22780737

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311533805
重量 / Kilogram
4.89
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HSS4
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
HSS4
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
1060X1124X25 HSS4 V
重量/磅
10.803
详细描述
1060MM Shaft Dia; 1124MM Housing Bore; 25MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 25MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HSS4 Seal Design Code
轴直径
41.732 英寸 | 1060 毫米
安装
44.252英寸 | 1124毫米
名义宽度
0.984 英寸 | 25 毫米
实际宽度
0.984 英寸 | 25 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新