1060X1140X40 HDSE2 RR https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HDSE2-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjMyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTJMMmcwWXk4eE1EYzJPVEF6TURBeU1URTFNQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5SVJGTkZNbDh5WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MjdmMTAyNzJjZDBiMTc5NGQ2NTRlZGQ5NTA3YWE5Y2Y2MjUzZjJkMDVhYTI1Y2ZjMjIyOGMzOThkZGRhN2IwYQ
22780741 油封 

SKF SKF

1060X1140X40 HDSE2 RR

描述

SKF 1060X1140X40 HDSE2 RR

1060MM Shaft Dia; 1140MM Housing Bore; 40MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 40MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSE2 Seal Design Code

制造商部件号

1060X1140X40 HDSE2 RR

BDI部件号
22780741

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311533911
重量 / Kilogram
15.31
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDSE2
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HDSE2
其它特点
With Inner Case | With Spring Lock
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
1060X1140X40 HDSE2 RR
重量/磅
33.797
详细描述
1060MM Shaft Dia; 1140MM Housing Bore; 40MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 40MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSE2 Seal Design Code
名义宽度
1.575 英寸 | 40 毫米
轴直径
41.732 英寸 | 1060 毫米
实际宽度
1.575 英寸 | 40 毫米
安装
44.882英寸 | 1140毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新