SKF
SKF
1063117 / 10.625X11.875X0.625 HS7 R
SKF SKF
描述
SKF 1063117 / 10.625X11.875X0.625 HS7 R
Lip Seal; 10-5/8" Shaft Dia; 11-7/8" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS7 Seal Design Code
制造商部件号
1063117 / 10.625X11.875X0.625 HS7 R
BDI部件号
1238901
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/1063117-10-625X11-875X0-625-HS7-R/p/1238901
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311114837
重量 / Kilogram
0.43
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HS7
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
HS7
其它特点
Large | 1 Butt Joint | With Spring Lock and Spring-Cover
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
1063117
重量/磅
2.513
详细描述
Lip Seal; 10-5/8" Shaft Dia; 11-7/8" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS7 Seal Design Code
名义宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
安装
11.875英寸 | 301.625毫米
轴直径
10.625 英寸 | 269.875 毫米
实际宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米