SKF
SKF
1071448 / 10.71X12.511X0.625 HS8 R
SKF SKF
描述
SKF 1071448 / 10.71X12.511X0.625 HS8 R
Lip Seal; 10.71" Shaft Dia; 12.511" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS8 Seal Design Code
制造商部件号
1071448 / 10.71X12.511X0.625 HS8 R
BDI部件号
1238923
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/1071448-10-71X12-511X0-625-HS8-R/p/1238923
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311903233
重量 / Kilogram
1.18
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HS8
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
HS8
其它特点
Large | 1 Butt Joint | With Spring Lock
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
1071448
重量/磅
2.613
详细描述
Lip Seal; 10.71" Shaft Dia; 12.511" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS8 Seal Design Code
实际宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
安装
12.511英寸 | 317.779毫米
轴直径
10.71 英寸 | 272.034 毫米
名义宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米