108 X 130 X 13 MM https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CON-824N-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0psTDJoak15ODVOak13TURZME16RXlNelV3TG1wd1p3fGY0ZGYxZmUwZGM4N2IyNjM3NmFmOTc3MWFkMjdmZGJmYmQ4YTBlNWEyODBiNzE0MWE4NGQ3OWIyMjQ3ZDFiMTI
211196 油封 

CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING

108 X 130 X 13 MM

描述

CONSOLIDATED BEARING 108 X 130 X 13 MM

108MM Shaft Dia; 130MM Housing Bore; 13MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 13MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 824N Seal Design Code

制造商部件号

108 X 130 X 13 MM

BDI部件号
211196

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONSOLIDATED BEARING
最低订购量
EAN条码
0644075212571
重量 / Kilogram
0.16
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
CON_824N
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
824N
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
108 X 130 X 13 MM
重量/磅
0.352
详细描述
108MM Shaft Dia; 130MM Housing Bore; 13MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 13MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 824N Seal Design Code
轴直径
4.252 英寸 | 108 毫米
安装
5.118英寸 | 130毫米
名义宽度
0.512 英寸 | 13 毫米
实际宽度
0.512 英寸 | 13 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新