https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg 10864 H1L5
18221578 油封 

JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE

10864 H1L5

描述

JOHNS MANVILLE 10864 H1L5

4-1/4" Shaft Dia; 6-1/16" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; OLLUP Seal Design Code

制造商部件号

10864 H1L5

BDI部件号
18221578

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
PARKER
最低订购量
EAN条码
0827834033406
重量 / Kilogram
0.34
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
J/M_OLLUP
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
OLLUP
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
10864 H1L5
重量/磅
0.755
详细描述
4-1/4" Shaft Dia; 6-1/16" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; OLLUP Seal Design Code
轴直径
4.25 英寸 | 107.95 毫米
名义宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
实际宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
安装
6.063英寸 | 154毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新