SKF
SKF
108X130X13 CRSH1 R
SKF SKF
描述
SKF 108X130X13 CRSH1 R
108MM Shaft Dia; 130MM Housing Bore; 13MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 13MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; CRSH1 Seal Design Code
制造商部件号
108X130X13 CRSH1 R
BDI部件号
1239132
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/108X130X13-CRSH1-R/p/1239132
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311221535
重量 / Kilogram
0.212
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRSH1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRSH1
其它特点
With Inner Case | Secondary Steel Shell
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
108X130X13 CRSH1 R
重量/磅
0.467
详细描述
108MM Shaft Dia; 130MM Housing Bore; 13MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 13MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; CRSH1 Seal Design Code
实际宽度
0.512 英寸 | 13 毫米
轴直径
4.252 英寸 | 108 毫米
名义宽度
0.512 英寸 | 13 毫米
安装
5.118英寸 | 130毫米