https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-CRSH13-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMyMTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt6TDJneE1TOHhNREk0TnpJeU1EUTFOelV3TWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOZlVsOURVbE5JTVROZk1WOVhVMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8M2JiZWNjMDQ3NjRkNjNkYTU1NzZkYzMxM2ZhNDk4MDJhNTNmZTFhYzA2YTU5ZTEyOTE5MTMwM2Y5MTk1YTk2OQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-CRSH13-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMyMTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt6TDJneE1TOHhNREk0TnpJeU1EUTFOelV3TWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOZlVsOURVbE5JTVROZk1WOVhVMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8M2JiZWNjMDQ3NjRkNjNkYTU1NzZkYzMxM2ZhNDk4MDJhNTNmZTFhYzA2YTU5ZTEyOTE5MTMwM2Y5MTk1YTk2OQ
SKF
SKF
108X140X13 CRSH13 R
SKF SKF
描述
SKF 108X140X13 CRSH13 R
108MM Shaft Dia; 140MM Housing Bore; 13MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 13MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRSH13 Seal Design Code
制造商部件号
108X140X13 CRSH13 R
BDI部件号
22778484
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/108X140X13-CRSH13-R/p/22778484
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316579045605
重量 / Kilogram
1.21
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRSH13
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRSH13
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
108X140X13 CRSH13 R
重量/磅
2.668
详细描述
108MM Shaft Dia; 140MM Housing Bore; 13MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 13MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRSH13 Seal Design Code
名义宽度
0.512 英寸 | 13 毫米
实际宽度
0.512 英寸 | 13 毫米
轴直径
4.252 英寸 | 108 毫米
安装
5.512英寸 | 140毫米