SKF
SKF
10956 / 1.102X1.913X0.315 HMS P
SKF SKF
描述
SKF 10956 / 1.102X1.913X0.315 HMS P
1.102" Shaft Dia; 1.913" Housing Bore; 0.315" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.315" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMS Seal Design Code
制造商部件号
10956 / 1.102X1.913X0.315 HMS P
BDI部件号
1239139
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/10956-1-102X1-913X0-315-HMS-P/p/1239139
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311009218
重量 / Kilogram
0.022
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMS
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMS
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
10956
重量/磅
0.048
详细描述
1.102" Shaft Dia; 1.913" Housing Bore; 0.315" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.315" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMS Seal Design Code
安装
1.913英寸 | 48.59毫米
实际宽度
0.315 英寸 | 8.001 毫米
轴直径
1.102 英寸 | 27.991 毫米
名义宽度
0.315 英寸 | 8.001 毫米