1096428 / 10.969X12.75X0.75 HS8 R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HS8-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTgwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTJMMmcyWlM4eE1ERTFNRFkzTkRreU16VTFNQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBoVE9GOHhYMWRUWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5MWU4ODZlZmY1MDczZWJiNmZkZjRkZTc4MWI2YWYyY2JlNWQ1NWFmZGFiOTA0M2EyNjQ5ZGUzNzc5M2VjNDNh
22779765 油封 

SKF SKF

1096428 / 10.969X12.75X0.75 HS8 R

描述

SKF 1096428 / 10.969X12.75X0.75 HS8 R

Oil Seal; 10-31/32" Shaft Dia; 12-3/4" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS8 Seal Design Code

制造商部件号

1096428 / 10.969X12.75X0.75 HS8 R

BDI部件号
22779765

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311490337
重量 / Kilogram
0.593
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HS8
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
HS8
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 10-31/32" Shaft Dia; 12-3/4" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS8 Seal Design Code
实际宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
名义宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
轴直径
10.969 英寸 | 278.613 毫米
安装
12.75英寸 | 323.85毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新