10983 / 1.102X2.087X0.378 HMSA96S P https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HMSA96S-3-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxMTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMyTDJnM09TODVOak13TURBME9UQXpPVFkyTG1wd1p3fDVjYThmMjA2ZTdjOGFkYzJhOWZmYjk0YmQ0N2ViMjEzYWM1ZmQ2MzcxZjI5NDk4MjVlZDhkMTc5ODVjMmQ4YzA
1239141 油封 

SKF SKF

10983 / 1.102X2.087X0.378 HMSA96S P

描述

SKF 10983 / 1.102X2.087X0.378 HMSA96S P

Lip Seal; 1.102" Shaft Dia; 2.087" Housing Bore; 0.378" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.378" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA96S Seal Design Code

制造商部件号

10983 / 1.102X2.087X0.378 HMSA96S P

BDI部件号
1239141

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311193863
重量 / Kilogram
0.092
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA96S
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HMSA96S
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
10983
重量/磅
0.203
详细描述
Lip Seal; 1.102" Shaft Dia; 2.087" Housing Bore; 0.378" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.378" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA96S Seal Design Code
名义宽度
0.378 英寸 | 9.601 毫米
轴直径
1.102 英寸 | 27.991 毫米
实际宽度
0.378 英寸 | 9.601 毫米
安装
2.087英寸 | 53.01毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新