HARWAL
HARWAL
10X16X4U41
HARWAL HARWAL
描述
HARWAL 10X16X4U41
10MM Shaft Dia; 16MM Housing Bore; 4MM Nominal Width; Polyurethane Lip; Solid Seal; 4MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; U41 Seal Design Code
制造商部件号
10X16X4U41
BDI部件号
444406
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/10X16X4U41/p/444406
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
HAW_U41
凸缘材料
Polyurethane
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
U41
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
101604U41
详细描述
10MM Shaft Dia; 16MM Housing Bore; 4MM Nominal Width; Polyurethane Lip; Solid Seal; 4MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; U41 Seal Design Code
实际宽度
0.157 英寸 | 4 毫米
安装
0.63英寸 | 16毫米
轴直径
0.394 英寸 | 10 毫米
名义宽度
0.157 英寸 | 4 毫米


